Schraubensicherung 243 10ml

Codice art.: Z083505 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
379 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Schraubensicherung

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z083505 10
    EAN / GTIN 4100630000336
    Codice del produttore 1918244

    Descrizione

    Descrizione:

    LOCTITE 243 Schraubensicherung mittelfest 10ml
    Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung, geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc., geringfügig öltolerant. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.
  • P1 NSF Reg. No.: 123000
  • zertifiziert nach ANSI/NSF. Standard 61.
  • Gewindegröße bis M 36. Mittelfest.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 2 Std..
  • Losbrechmoment 20 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend - GHS07 Achtung Attribute
    Farbe Schraubensicherung: blau
    Festigkeit Schraubensicherung: mittel
    Funktionsfestigkeit: 2 h
    Hersteller-ID: 243
    minimales Losbrechmoment: 20 N·m
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    für Gewindegröße M bis: M36
    Résistance du frein filet: moyenne

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello